液体 計量のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
343件の「液体 計量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易定量ディスペンサー」、「オイル 計量」、「液体 計量器」などの商品も取り扱っております。
セット内容 3点(10・30・50cc) 材質 メタクリル樹脂 質量(g) 60 最小目盛(mL) 5 寸法(mm) 10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66 TKG品番 9-0511-0401 TKG品番(2017) 6-0457-0601
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃) 70 材質 本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン 容量(mL) 360 外径×高さH(Φmm×mm) 62×196
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL) 500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

液体・液肥や殺虫剤などを計量し、こぼさず注ぎとる事が出来ます。
用途液肥、殺虫剤の計量 寸法(mm) 180
1個
199 税込219
3日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質 AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径 G3/4メス 質量(kg) 2.9 最大吐出量(L/min) 8~60 吐出圧力(MPa) 7 使用可能液体 オイル 適合粘度(C・P) 2,000以下 継手 スイベル パイプ外径(Φmm) 27
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%) 0.5 係数 (変動)≦0.1% 取付口 (標準)GL45 材質 シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品 アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL) 5 材質 (ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 171 質量(g) 130
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度 ±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃) -10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa) 0.5(液温20℃) その他の機能 出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃) 0~125 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL) 500 最小目盛(mL) 50 材質 メタクリル樹脂 耐熱温度(℃) 80 直径×高さ(mm) 104×117 TKG品番 9-0509-1201 TKG品番(2017) 6-0456-1301
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質 ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm) 本体:30(GL30) 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6 アダプタサイズ ボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
1個
26,500 税込29,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 持ち手 あり 仕様 オートクレーブ可能
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)